Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040604
Cod. Produttore
1040604
Cod. EAN
8032887011468

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 300x50 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a croce in lamiera zincata con dimensioni di 200x50 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una distribuzione ordinata e sicura dei cavi. Questo componente garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, assicurando una lunga durata nel tempo anche in ambienti impegnativi. Progettato per facilitare l’installazione e la gestione degli impianti elettrici, offre una soluzione funzionale per la derivazione e l’organizzazione dei conduttori.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione croce lamiera zincata 200x50 mm per impianti elettrici robuste e resistenti