Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740703
Cod. Produttore
1740703
Cod. EAN
8032887033057

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 300x100 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione a croce in materiale ZF, dimensioni 200x100, ideale per realizzazioni impiantistiche elettriche che richiedono una distribuzione ordinata e funzionale dei cavi. Progettata per garantire resistenza e affidabilità nelle connessioni elettriche, questa derivazione assicura una gestione efficiente degli spazi e una protezione ottimale dei collegamenti. Adatta per installazioni professionali, combina robustezza e praticità per facilitare il cablaggio e mantenere l'ordine negli impianti elettrici.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione a croce 200x100 mm in materiale ZF per impianti elettrici professionali