Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040653
Cod. Produttore
1040653
Cod. EAN
8032887011536

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 200x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a croce in scatola di dimensioni 150x80 millimetri, ideale per installazioni elettriche che richiedono una distribuzione ordinata e sicura dei cavi. Realizzata con materiali resistenti e progettata per garantire protezione e facilità di collegamento nei sistemi elettrici, questa scatola è adatta a molteplici applicazioni nell’ambito dell’impiantistica elettrica.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione croce scatola 150x80 mm per impianti elettrici distribuzione cavi sicura