Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140653
Cod. Produttore
1140653
Cod. EAN
8032887016517

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 200x80 VB
Descrizione del produttore: Derivazione a croce in materiale resistente, ideale per installazioni elettriche con dimensioni compatte di 150x80 mm. Progettata per garantire affidabilità e facilità di montaggio, questa scatola di derivazione offre un'ottima protezione e organizzazione dei collegamenti elettrici, assicurando sicurezza e funzionalità nell'ambito degli impianti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione croce 150x80 mm materiale resistente per impianti elettrici compatti