Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040603
Cod. Produttore
1040603
Cod. EAN
8032887011451

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 200x50 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a croce in materiale ZS con dimensioni 150x50 mm, ideale per installazioni elettriche che richiedono una distribuzione ordinata e sicura dei cavi. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, questa derivazione consente un collegamento efficiente e protetto, facilitando la gestione degli impianti elettrici. La sua struttura compatta e funzionale è adatta a diversi contesti applicativi, assicurando affidabilità e prestazioni elevate.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione croce 150x50 mm materiale ZS per installazioni elettriche sicure e ordinate