Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440603
Cod. Produttore
1440603
Cod. EAN
8032887026486

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 200x50 IX
Descrizione del produttore: Derivazione a croce in materiale isolante con dimensioni di 150x50 mm, ideale per realizzazioni di impianti elettrici professionali. Progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni, questa derivazione offre una struttura robusta e compatta, adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico. La sua configurazione facilita la distribuzione dei cavi in modo ordinato e sicuro, assicurando performance ottimali negli impianti.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivazione a croce isolante 150x50 mm per impianti elettrici professionali