Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040702
Cod. Produttore
1040702
Cod. EAN
8032887011604

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 200x100 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a croce S5 con dimensioni di 150x100 mm, ideale per installazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e ordinato. Realizzata con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Progettata per facilitare la distribuzione dei cavi in modo efficiente, è adatta a impianti elettrici professionali e domestici che necessitano di una soluzione pratica e robusta.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione a croce S5 150x100 mm scatola elettrica per impianti professionali e domestici