Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040652
Cod. Produttore
1040652
Cod. EAN
8032887011529

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 150x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a croce in materiale ZS con dimensioni di 100x80, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una distribuzione efficiente e sicura dei cavi. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, questa derivazione offre un’installazione semplice e affidabile in impianti elettrici professionali.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione a croce 100x80 ZS per distribuzione cavi impianti elettrici professionali