Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140652
Cod. Produttore
1140652
Cod. EAN
8032887016500

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 150x80 VB
Descrizione del produttore: Derivazione a croce per impianti elettrici, con dimensioni di 100x80 mm, ideale per collegamenti e distribuzione dei cavi. Realizzata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, questa derivazione è progettata per facilitare le connessioni multiple in modo ordinato e funzionale. Adatta per l’uso in contesti residenziali e industriali, assicura protezione e durata nel tempo dei collegamenti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione a croce 100x80 mm per impianti elettrici residenziali e industriali