Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440652
Cod. Produttore
1440652
Cod. EAN
8032887026554

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 150x80 IX
Descrizione del produttore: Derivazione a croce in materiale isolante di dimensioni 100x80 mm, ideale per realizzare connessioni elettriche sicure e affidabili. Progettata per facilitare la distribuzione dei cavi in modo ordinato, garantisce un'installazione efficiente e duratura negli impianti elettrici. La struttura robusta assicura protezione e resistenza nel tempo, rendendo questo componente essenziale per la gestione professionale delle derivazioni elettriche.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivazione croce 100x80 mm materiale isolante distribuzione cavi impianti elettrici