Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040602
Cod. Produttore
1040602
Cod. EAN
8032887011444

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 150x50 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a croce in materiale ZS con dimensioni di 100x50, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e affidabili. Progettata per garantire una distribuzione efficiente dei cavi, questa derivazione offre robustezza e facilità di installazione, assicurando prestazioni ottimali negli impianti elettrici.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione croce 100x50 ZS materiale robusto per impianti elettrici sicuri e affidabili