Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440602
Cod. Produttore
1440602
Cod. EAN
8032887026479

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 150x50 IX
Descrizione del produttore: La derivazione a croce S5 con dimensioni 100x50 mm è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono precisione e robustezza. La struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre la configurazione a croce permette una distribuzione efficace dei collegamenti elettrici. Questo prodotto è pensato per offrire prestazioni elevate e sicurezza nell'ambito della gestione e derivazione dei circuiti elettrici.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivazione a croce S5 100x50 mm componente elettrico per impianti robusti e precisi