Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040701
Cod. Produttore
1040701
Cod. EAN
8032887011598

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 150x100 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a croce in materiale ZS con dimensioni di 100x100 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una distribuzione efficiente dei cavi. Questo componente garantisce resistenza e affidabilità nelle installazioni, facilitando la gestione dei collegamenti elettrici in modo ordinato e sicuro. Progettato per integrarsi perfettamente in impianti elettrici, assicura durata nel tempo e prestazioni elevate.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione croce 100x100 mm materiale ZS per impianti elettrici distribuzione cavi