Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042755
Cod. Produttore
1042755
Cod. EAN
8032887013332

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T salita 500x100 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a T per impianti elettrici, modello S5, con dimensioni di 400x100 mm e finitura zincata. Progettata per garantire connessioni sicure e affidabili nelle installazioni elettriche, questa derivazione è ideale per gestire la distribuzione dei cavi in modo ordinato e funzionale. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e protezione contro l'usura nel tempo, facilitando la manutenzione e l'organizzazione degli impianti.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione a T modello S5 400x100 mm zincata per impianti elettrici