Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1742754
Cod. Produttore
1742754
Cod. EAN
8032887035754

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T salita 400x100 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione elettrica S5 per impianti, con dimensioni 300x100 mm, realizzata in materiale resistente e progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni. Ideale per la gestione e distribuzione dei cavi elettrici, assicura una facile installazione e protezione efficace contro agenti esterni. Adatta a impieghi professionali nel settore elettrico, combina funzionalità e robustezza per supportare sistemi di distribuzione complessi.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione elettrica S5 300x100 mm resistente per impianti professionali elettrici