Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042753
Cod. Produttore
1042753
Cod. EAN
8032887013318

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T salita 300x100 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione per impianti elettrici con dimensioni 200x100 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per installazioni a parete. Progettata per garantire sicurezza e facilità di collegamento nelle reti di distribuzione elettrica, offre una soluzione affidabile per la gestione dei cavi e delle connessioni. La struttura è studiata per assicurare protezione e durata nel tempo, ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione impianti elettrici 200x100 mm resistente per uso industriale e civile