Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042802
Cod. Produttore
1042802
Cod. EAN
8032887010843

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T sal.sgh. 100x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione elettrica in acciaio zincato con finitura saldata, dimensioni 80x80 mm, ideale per connessioni sicure e durature in impianti elettrici. Progettata per garantire resistenza e affidabilità nel collegamento dei cavi, offre una soluzione robusta per la distribuzione dell'energia. La struttura in acciaio zincato assicura protezione contro la corrosione, rendendo questo componente adatto a diverse applicazioni elettriche professionali.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione elettrica acciaio zincato 80x80 mm saldata per impianti professionali