Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042808
Cod. Produttore
1042808
Cod. EAN
8032887010904

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T sal.sgh. 600x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione di tipo saldabile a T, progettata per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza meccanica e durata nel tempo. Le dimensioni compatte di 500x80 mm facilitano l'installazione in spazi ridotti, rendendo questo componente ideale per impianti elettrici che richiedono derivazioni precise e stabili. Adatta per applicazioni industriali e civili, assicura un'ottima conducibilità e protezione contro gli agenti esterni.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione T saldabile 500x80 mm alta qualità per impianti elettrici industriali e civili