Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042807
Cod. Produttore
1042807
Cod. EAN
8032887010898

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T sal.sgh. 500x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione elettrica compatta e robusta, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. Le dimensioni di 400x80 mm permettono un’installazione versatile in diverse configurazioni. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, ideale per ambienti industriali e civili. Questo componente è fondamentale per la distribuzione efficiente dell’energia elettrica, facilitando le connessioni e migliorando la sicurezza degli impianti.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione elettrica compatta zincata 400x80 mm per impianti industriali e civili