Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142807
Cod. Produttore
1142807
Cod. EAN
8032887018467

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T sal.sgh. 500x80 VB
Descrizione del produttore: Derivazione elettrica S5 con saldatura a sghimbescio, dimensioni 400x80 mm, realizzata in materiale di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo. Progettata per facilitare connessioni sicure e stabili in impianti elettrici, questa derivazione è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza. Il design compatto e le dimensioni specifiche la rendono adatta a spazi ridotti, assicurando un’installazione semplice e funzionale.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione elettrica S5 saldatura sghimbescio 400x80 mm per impianti elettrici professionali