Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042905
Cod. Produttore
1042905
Cod. EAN
8032887013400

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T sal.sgh.500x100 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione elettrica compatta e robusta, progettata per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Le dimensioni di 400x100 mm la rendono adatta a diverse applicazioni, facilitando l’installazione e la gestione dei cavi. Ideale per distribuzioni elettriche che richiedono efficienza e sicurezza, contribuisce a mantenere l’ordine e la funzionalità dell’impianto.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione elettrica compatta robusta 400x100 mm per impianti sicuri ed efficienti