Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042806
Cod. Produttore
1042806
Cod. EAN
8032887010881

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T sal.sgh. 400x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione elettrica S5 in lamiera saldata, dimensioni 300x80 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Progettata per applicazioni di distribuzione elettrica, offre affidabilità e robustezza nelle installazioni industriali e civili. La struttura compatta facilita il montaggio e l'integrazione nei quadri elettrici, assicurando una gestione efficiente dei collegamenti.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione elettrica S5 lamiera saldata 300x80 mm acciaio zincato distribuzione elettrica