Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142806
Cod. Produttore
1142806
Cod. EAN
8032887018450

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T sal.sgh. 400x80 VB
Descrizione del produttore: Derivazione elettrica compatta con dimensioni 300x80 mm, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per installazioni elettriche professionali. La struttura è studiata per facilitare il montaggio e la manutenzione, offrendo un'ottima gestione dei cavi e una perfetta organizzazione degli impianti. Adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico, combina funzionalità e robustezza in un design efficiente.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione elettrica compatta 300x80 mm per installazioni professionali settore elettrico