Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1442806
Cod. Produttore
1442806
Cod. EAN
8032887029432

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T sal.sgh. 400x80 IX
Scatola di derivazione S5 in materiale isolante con dimensioni di 300x80 mm, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per la distribuzione e la protezione dei cavi, offre una soluzione pratica e resistente per impianti civili e industriali. La sua struttura compatta facilita il montaggio e la manutenzione, assicurando un'efficace gestione dei collegamenti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Deriv. T sal.sgh. 300x80 IX