Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042904
Cod. Produttore
1042904
Cod. EAN
8032887013394

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T sal.sgh.400x100 ZS
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione in materiale isolante di alta qualità, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Le dimensioni compatte di 300x100 millimetri la rendono ideale per la distribuzione e il collegamento di cavi in ambienti residenziali e industriali. La struttura robusta assicura protezione contro urti e agenti esterni, facilitando l’organizzazione dei circuiti elettrici e contribuendo a mantenere ordine e sicurezza nell’impianto. Adatta per applicazioni che richiedono una soluzione pratica e duratura per la derivazione dei cavi.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Scatola derivazione isolante 300x100 mm resistente urti per impianti elettrici residenziali industriali