Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1442904
Cod. Produttore
1442904
Cod. EAN
8032887029500

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T sal.sgh. 400x100 IX
Scatola di derivazione in acciaio inox con dimensioni di 300x100 mm, ideale per installazioni elettriche che richiedono robustezza e resistenza alla corrosione. Progettata per garantire sicurezza e facilità di accesso ai collegamenti elettrici, questa scatola offre una soluzione affidabile per la distribuzione e la protezione dei cavi in ambienti industriali e civili. La sua struttura saldata assicura un'elevata durabilità nel tempo, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni di utilizzo intenso.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Deriv.T sal.sgh. 300x100 IX