Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042805
Cod. Produttore
1042805
Cod. EAN
8032887010874

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T sal.sgh. 300x80 ZS
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione in acciaio zincato con dimensioni 200x80 mm, ideale per l'installazione e la protezione degli impianti elettrici. Progettata per garantire robustezza e durabilità, offre una soluzione affidabile per la distribuzione dei cavi in ambienti industriali e civili. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione, mantenendo l'integrità del materiale nel tempo. Adatta per installazioni a parete o a soffitto, facilita l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici grazie alla sua struttura compatta e funzionale.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Scatola derivazione acciaio zincato 200x80 mm protezione impianti elettrici industriali e civili