Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142805
Cod. Produttore
1142805
Cod. EAN
8032887018443

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T sal.sgh. 300x80 VB
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione in materiale resistente, ideale per installazioni elettriche che richiedono protezione e organizzazione dei cavi. Le dimensioni 200x80 garantiscono ampio spazio interno per una gestione ordinata delle connessioni. Progettata per facilitare il montaggio e la manutenzione, questa scatola offre robustezza e durata nel tempo, assicurando sicurezza nelle applicazioni elettriche. Adatta per ambienti industriali e civili, è un componente essenziale per realizzare impianti elettrici affidabili e conformi alle normative vigenti.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Scatola derivazione resistente 200x80 mm per impianti elettrici civili e industriali