Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1442805
Cod. Produttore
1442805
Cod. EAN
8032887029425

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T sal.sgh. 300x80 IX
Scatola di derivazione in materiale isolante di alta qualità, dimensioni 200x80 mm, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per la protezione e la distribuzione dei cavi, offre una struttura robusta e resistente, adatta a diverse applicazioni industriali e civili. La sua configurazione facilita il collegamento e la gestione dei circuiti elettrici, assicurando un’ottima organizzazione degli impianti.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Deriv. T sal.sgh. 200x80 IX