Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042903
Cod. Produttore
1042903
Cod. EAN
8032887013387

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T sal.sgh.300x100 ZS
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione in lamiera zincata con dimensioni 200x100 mm, progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici. La struttura robusta assicura protezione e durata nel tempo, facilitando la distribuzione dei cavi in ambienti residenziali e industriali. Adatta per il montaggio a parete, offre un ampio spazio interno per collegamenti e connessioni elettriche, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza dell'impianto.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Scatola derivazione lamiera zincata 200x100 mm per impianti elettrici residenziali e industriali