Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042804
Cod. Produttore
1042804
Cod. EAN
8032887010867

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T sal.sgh. 200x80 ZS
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione in materiale isolante di alta qualità, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Le dimensioni di 150x80 mm offrono ampio spazio per il collegamento e la protezione dei cavi. Il prodotto è realizzato con finitura zincata che assicura resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali, facilita la distribuzione dei circuiti elettrici mantenendo ordine e sicurezza. La struttura robusta e il design funzionale consentono un montaggio semplice e una manutenzione agevole.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Scatola derivazione isolante 150x80 mm zincata per impianti elettrici civili industriali