Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1242804
Cod. Produttore
1242804
Cod. EAN
8032887023461

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T sal.sgh. 200x80 VG
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione in materiale resistente con dimensioni 150x80 mm, progettata per l'installazione sicura di impianti elettrici. Offre un'ottima protezione e facilità di accesso per la gestione dei collegamenti, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Adatta per applicazioni in ambienti interni, assicura una distribuzione efficiente dei cavi elettrici mantenendo ordine e sicurezza nell'impianto.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

120 mm

numero RAL

7035

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Scatola derivazione resistente 150x80 mm per impianti elettrici interni sicurezza affidabile