Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142804
Cod. Produttore
1142804
Cod. EAN
8032887018436

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T sal.sgh. 200x80 VB
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione S5 in materiale termoplastico con chiusura a saldare, dimensioni 150x80 mm, colore grigio VB. Progettata per l’installazione di impianti elettrici, garantisce protezione e sicurezza nelle connessioni. La struttura robusta e le dimensioni compatte la rendono adatta a diverse applicazioni elettriche, offrendo facilità di montaggio e resistenza agli agenti esterni.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Scatola derivazione S5 termoplastica 150x80 mm chiusura saldare impianti elettrici grigio