Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042803
Cod. Produttore
1042803
Cod. EAN
8032887010850

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T sal.sgh. 150x80 ZS
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione in materiale isolante con dimensioni di 100x80 mm, progettata per installazioni elettriche sicure e affidabili. Il prodotto è caratterizzato da una struttura robusta con sistema di chiusura a saldare che garantisce protezione e resistenza agli agenti esterni. Ideale per la distribuzione e il collegamento di cavi elettrici, assicura facilità di montaggio e manutenzione negli impianti elettrici civili e industriali.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Scatola derivazione isolante 100x80 mm chiusura saldare impianti elettrici civile industriale