Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142803
Cod. Produttore
1142803
Cod. EAN
8032887018429

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T sal.sgh. 150x80 VB
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione S5 in materiale saldato, con dimensioni 100x80 mm, ideale per installazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Progettata per garantire una protezione efficace delle connessioni, assicura facilità di montaggio e resistenza nel tempo. La finitura e la struttura sono studiate per adattarsi a diversi ambienti di utilizzo, offrendo sicurezza e durata per impianti elettrici professionali.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Scatola derivazione S5 saldata 100x80 mm per impianti elettrici professionali