Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1442803
Cod. Produttore
1442803
Cod. EAN
8032887029401

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T sal.sgh. 150x80 IX
Scatola di derivazione in materiale isolante con dimensioni di 100x80 mm, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per la protezione e l'organizzazione dei collegamenti elettrici, offre una soluzione compatta e resistente per l'alloggiamento di derivazioni e connessioni, assicurando facilità di montaggio e manutenzione. Adatta a diversi ambienti grazie alla sua struttura robusta e funzionale.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Deriv. T sal.sgh. 100x80 IX