Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042901
Cod. Produttore
1042901
Cod. EAN
8032887013363

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T sal.sgh.150x100 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione elettrica a saldare realizzata in materiale ZS, con dimensioni di 100x100 mm, progettata per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono saldature precise e una struttura robusta, assicurando prestazioni stabili e durature nel tempo. La sua costruzione facilita l'installazione e l'integrazione in sistemi elettrici complessi, offrendo una soluzione efficiente per la distribuzione e la derivazione della corrente.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione elettrica a saldare 100x100 mm materiale ZS per impianti elettrici