Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042652
Cod. Produttore
1042652
Cod. EAN
8032887010768

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T in salita 100x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione in salita S5 con dimensioni 80x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo componente elettrico è progettato per facilitare le connessioni e le diramazioni nei sistemi di distribuzione elettrica, assicurando un'installazione sicura e affidabile. La struttura robusta e le dimensioni standardizzate rendono questo derivatore ideale per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivatore S5 salita 80x80 mm zincato per impianti elettrici civili industriali