Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1742652
Cod. Produttore
1742652
Cod. EAN
8032887035648

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T in salita 100x80 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione a T in salita con dimensioni 80x80 millimetri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e affidabili. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata nel tempo e protezione ottimale dei collegamenti. Progettata per facilitare l'installazione e l'organizzazione degli impianti elettrici, assicurando efficienza e sicurezza nelle derivazioni.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione a T in salita 80x80 mm con protezione e materiali resistenti per impianti elettrici