Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042658
Cod. Produttore
1042658
Cod. EAN
8032887010829

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T in salita 600x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione in salita S5 con dimensioni 500x80 mm, realizzata in zinco stampato per garantire resistenza e durabilità. Progettata per applicazioni elettriche, assicura un collegamento sicuro e stabile nelle installazioni. La struttura robusta permette un’ottima gestione dei cavi, facilitando l’organizzazione e la distribuzione dei circuiti elettrici in ambienti professionali. Ideale per impianti che richiedono componenti affidabili e di alta qualità.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione in salita S5 500x80 mm zinco stampato per impianti elettrici professionali