Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042657
Cod. Produttore
1042657
Cod. EAN
8032887010812

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T in salita 500x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione in salita S5 con dimensioni 400x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durabilità. Progettata per l’installazione in impianti elettrici, assicura un’efficace distribuzione e gestione dei cavi, facilitando la derivazione in sistemi di canalizzazione. La struttura robusta e le finiture zincate offrono protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto ad ambienti industriali e civili. Ideale per chi necessita di soluzioni affidabili e durature per la gestione dei cablaggi elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione in salita S5 400x80 mm zincata per impianti elettrici industriali e civili