Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042656
Cod. Produttore
1042656
Cod. EAN
8032887010805

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T in salita 400x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a T per impianti elettrici, ideale per installazioni in salita. Realizzata in materiale zincato resistente, con dimensioni di 300x80 mm, garantisce solidità e durata nel tempo. Progettata per facilitare le connessioni e la distribuzione dei cavi elettrici, assicura un collegamento sicuro e stabile. Questo componente è indispensabile per garantire l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici in ambienti complessi.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione a T zincata 300x80 mm per impianti elettrici in salita