Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142656
Cod. Produttore
1142656
Cod. EAN
8032887018306

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T in salita 400x80 VB
Descrizione del produttore: Derivazione a T in salita con dimensioni 300x80 mm, ideale per impianti elettrici che richiedono connessioni sicure e organizzate. Progettata per garantire un'installazione efficiente e duratura, questa derivazione offre robustezza e affidabilità nei collegamenti elettrici, facilitando la distribuzione della corrente in modo ordinato. Adatta a diverse applicazioni elettriche, combina funzionalità e praticità in un componente essenziale per la gestione dei cavi e delle connessioni.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione a T in salita 300x80 mm per impianti elettrici connessioni sicure e organizzate