Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1442656
Cod. Produttore
1442656
Cod. EAN
8032887029289

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T in salita 400x80 IX
Descrizione del produttore: Derivazione a salire S5 con dimensioni 300x80 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e affidabile. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. Progettata per facilitare l'installazione e assicurare una connessione stabile, è adatta a diversi contesti di utilizzo nel settore elettrico.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivazione elettrica S5 a salire 300x80 mm resistente per impianti affidabili