Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042655
Cod. Produttore
1042655
Cod. EAN
8032887010799

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T in salita 300x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a T in salita con dimensioni 200x80 millimetri, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per impieghi nel settore elettrico, assicura un collegamento sicuro e affidabile nelle installazioni di impianti. Adatta per applicazioni che richiedono robustezza e protezione contro gli agenti esterni, facilita la distribuzione dei cavi mantenendo ordine e funzionalità.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione a T in salita 200x80 zincata per impianti elettrici robusti