Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142655
Cod. Produttore
1142655
Cod. EAN
8032887018290

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T in salita 300x80 VB
Descrizione del produttore: Derivazione a T in salita con dimensioni 200x80, ideale per impianti elettrici che richiedono connessioni affidabili e sicure. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. Progettata per facilitare l’installazione e l’organizzazione dei cavi, è adatta a diverse applicazioni elettriche professionali. La struttura robusta assicura protezione e stabilità nelle derivazioni, rendendo questo componente un elemento essenziale per la distribuzione efficiente dell’energia.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione a T in salita 200x80 per impianti elettrici professionali robusta e affidabile