Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1442655
Cod. Produttore
1442655
Cod. EAN
8032887029272

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T in salita 300x80 IX
Descrizione del produttore: Derivazione a T per impianti elettrici, progettata per installazioni in salita con dimensioni di 200x80 mm. Realizzata con materiali resistenti e adatti all'uso in ambienti elettrici, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni. Ideale per la distribuzione e diramazione dei cavi, assicura una gestione ordinata e funzionale degli impianti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivazione a T per impianti elettrici S5 200x80 mm per distribuzione cavi