Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042654
Cod. Produttore
1042654
Cod. EAN
8032887010782

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T in salita 200x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione elettrica S5 in salita con dimensioni 150x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per installazioni elettriche, assicura un collegamento sicuro e affidabile, facilitando la distribuzione dei cavi in ambienti professionali. La struttura robusta e le dimensioni ottimali la rendono adatta a diverse applicazioni nell'ambito degli impianti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione elettrica S5 zincata 150x80 mm per impianti professionali