Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042653
Cod. Produttore
1042653
Cod. EAN
8032887010775

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T in salita 150x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a T per impianti elettrici, progettata per connessioni in salita con dimensioni di 100x80 millimetri. Realizzata in materiale zincato per garantire resistenza alla corrosione e durata nel tempo, è ideale per distribuzioni elettriche sicure e affidabili. Questo componente si integra facilmente in sistemi di cablaggio, assicurando una derivazione stabile e performante in ambienti industriali o civili.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione a T zincata 100x80 mm per impianti elettrici industriali e civili