Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142653
Cod. Produttore
1142653
Cod. EAN
8032887018276

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T in salita 150x80 VB
Descrizione del produttore: Derivazione a T in salita con dimensioni 100x80, ideale per impianti elettrici che richiedono connessioni sicure e affidabili. Progettata per garantire una distribuzione efficiente del segnale o della corrente, questa derivazione assicura resistenza e durabilità nel tempo, facilitando l’installazione in spazi verticali o inclinati. Realizzata con materiali di alta qualità, è adatta a diverse applicazioni elettriche, offrendo performance costanti e protezione ottimale.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione a T in salita 100x80 per impianti elettrici connessioni sicure e durature